FLEXIMARK - LF3 YE 6,0-16,0 MM², merking for enledere. Farge gul. Pakke a 1500 merker. - 83254520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Gul
Lengde - 41 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330965161205
Elnummer
1857547
Leverandørens varenummer
83254520
Typebeskrivelse
1857547
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Gul
Lengde:
41 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
11 mm
Høyde:
0,4 mm
FLEXIMARK® LF3 YE 6,0-16,0 MM² merking for enledere 6 - 16 mm² i for eksempel tavler,skap og bokser. Merkene er enkle å påføre, sitter godt og gir svært leselig merking, selv på små ledninger. For merking før tilkobling. Halogenfri polyester, farge gul. Tåler temperaturer fra -40 til +125. Skrives ut på laserskriver med programvare Fleximark 11.0. Merkestørrelse 41x11 mm. 20 merker pr ark, 75 ark i pakken.


