FLEXIMARK - LFL 9.5-196 Gul/Hvit, etiketter uten lim for PTE og PTEF merkeholdere. Pakke a 290 merker. - 83254690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Flerfarget
Lengde - 196 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Fleximark LF
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044773711240
Elnummer
1857557
Leverandørens varenummer
83254690
Typebeskrivelse
1857557
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Flerfarget
Lengde:
196 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
9,5 mm
Høyde:
0,4 mm
FLEXIMARK® LFL etikett 196x9,5mm, uten lim. Kan printes på begge sider, gule merker på ene siden og hvite merker på andre siden. Passer til merkehylse PTE 9,5 og PTEF 9,5 som festes med strips på kabel. Etikettene er i UV-bestandig og halogenfritt polyestermateriale. Skrives ut på laserskriver med programvare Fleximark 11.0. Tåler temperaturer fra -40 til 125°C. Ark a 29 merker, pakker a 10 ark.