FLEXIMARK - LFL 9.5-35 Gul/Hvit, etiketter uten lim for PTE og PTEF merkeholdere. Pakke a 1450 merker. - 83254670
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Flerfarget
Lengde - 35 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Fleximark LF
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7330965170702
Elnummer
1857553
Leverandørens varenummer
83254670
Typebeskrivelse
1857553
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Flerfarget
Lengde:
35 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
9,5 mm
Høyde:
0,4 mm
FLEXIMARK® LFL etikett 35x9,5mm, uten lim. Kan printes på begge sider, gule merker på ene siden og hvite merker på andre siden. Passer til merkehylse PTE 9,5 pg PTEF 9,5 som festes med strips på kabel. Etikettene er i UV-bestandig og halogenfritt polyestermateriale. Skrives ut på laserskriver med programvare Fleximark 11.0. Tåler temperaturer fra -40 til 125°C. Ark a 145 merker, pakker a 10 ark.