FLEXIMARK - LFO WH 0,25-0,75 MM², merking for enledere. Farge hvit. Pakke a 4500 merker. - 83254406
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 22,9 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330965160062
Elnummer
1857536
Leverandørens varenummer
83254406
Typebeskrivelse
1857536
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
22,9 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
5,2 mm
Høyde:
0,4 mm
FLEXIMARK® LFO WH 0,25-0,75 MM² merking for enledere 0,25 - 0,75 mm² i for eksempel tavler,skap og bokser. Merkene er enkle å påføre, sitter godt og gir svært leselig merking, selv på små ledninger. For merking før tilkobling. Halogenfri polyester, farge hvit. Tåler temperaturer fra -40 til +125. Skrives ut på laserskriver med programvare Fleximark 11.0. Merkestørrelse 22,9x5,2mm. 60 merker pr ark, 75 ark i pakken.


