FLEXIMARK - MR 10-20 syrefast. Ett-tegnsmerke R på remse, 20x10 merker.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Nei
Tekst - Med påskrift
Farge - Sølv
Lengde - 6 mm
Gjennomsiktig - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330965008869
Elnummer
1857218
Leverandørens varenummer
83254167
Typebeskrivelse
1857218
Selvklebende
Nei
Tekst
Med påskrift
Farge
Sølv
Lengde
6 mm
Gjennomsiktig
Nei
Fluorescerende
Nei
Magnetisk
Nei
Halogenfri
Ja
Bredde
9,5 mm
Høyde
1 mm
FLEXIMARK® MR 10-20 syrefast AISI 316 ett-tegnsmerker på remse, 20 stk. a tegn R. 10 remser i pakken. Brukes med holder PR 10