FLEXIMARK - PTE 12mmx10m, transparent hylse for merketape eller Fleximark Flexilabel. - 83250003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Andre
Lengde - 10000 mm
Gjennomsiktig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330965816808
Elnummer
1857015
Leverandørens varenummer
83250003
Typebeskrivelse
Skiltskinne på rull
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Andre
Lengde:
10000 mm
Gjennomsiktig:
Ja
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
12 mm
Høyde:
2 mm
Transparent skinne som enkelt kuttes med tang til ønsket lengde (Elnr 1857522, spesialtang FL-52 ERA) Monteres med standard strips


