FLEXIMARK - PTE 19mmx5m, transparent hylse for merketape eller Fleximark Flexilabel. - 83259953
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Andre
Lengde - 5000 mm
Gjennomsiktig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330965816815
Elnummer
1857016
Leverandørens varenummer
83259953
Typebeskrivelse
Skiltskinne på rull
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Andre
Lengde:
5000 mm
Gjennomsiktig:
Ja
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
19 mm
Høyde:
2 mm
Transparent skinne som enkelt kuttes med tang til ønsket lengde (Elnr 1857522, spesialtang FL-52 ERA) Monteres med standard strips


