FLEXIMARK - PTE 9,5-15M FLEXIMARKPTE 9,5MMx15M - 83259961
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Andre
Lengde - 15000 mm
Gjennomsiktig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044778438869
Elnummer
1857022
Leverandørens varenummer
83259961
Typebeskrivelse
1857022
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Andre
Lengde:
15000 mm
Gjennomsiktig:
Ja
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
9,5 mm
Høyde:
2 mm
FLEXIMARK® PTE 9,5MMx15M, transparent, halogenfri og UV-bestandig hylse for merketape eller Fleximark Flexilabel. Kuttes og hulles enkelt med tang. (Elnr 1857522, spesialtang FL-52 ERA). Monteres med standard strips.


