FLEXIMARK - PTEF 9,5x38mm, transparent hylse for merketape eller Fleximark Flexilabel. - 83254962
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Andre
Lengde - 38 mm
Gjennomsiktig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330965023107
Elnummer
1857509
Leverandørens varenummer
83254962
Typebeskrivelse
1857509
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Andre
Lengde:
38 mm
Gjennomsiktig:
Ja
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
9,5 mm
Høyde:
2 mm
FLEXIMARK® PTEF 9,5x38mm, transparent, halogenfri og UV-bestandig hylse for merketape eller Fleximark Flexilabel Skiltholder som stripses fast på kabler og rør etc. Kappet i ferdig lengde med halvmåneformede hull der stripsen tres gjennom. Materiale i halogenfri Polyeten. Monteres med standard strips. Pakke a 50 stk.


