FLEXIMARK - PTEF 9,5x58mm, transparent hylse for merketape eller Fleximark Flexilabel. - 83254964

KopierKopier
FLEXIMARK - PTEF 9,5x58mm, transparent hylse for merketape eller Fleximark Flexilabel.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - nei

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Andre

  • Lengde - 58 mm

  • Gjennomsiktig - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330965023206

Elnummer

1857510

Leverandørens varenummer

83254964

Typebeskrivelse

1857510

Selvklebende:

nei

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Andre

Lengde:

58 mm

Gjennomsiktig:

Ja

Fluorescerende:

nei

Magnetisk:

nei

Halogenfri:

Ja

Bredde:

9,5 mm

Høyde:

2 mm

FLEXIMARK® PTEF 9,5x58mm, transparent, halogenfri og UV-bestandig hylse for merketape eller Fleximark Flexilabel Skiltholder som stripses fast på kabler og rør etc. Kappet i ferdig lengde med halvmåneformede hull der stripsen tres gjennom. Materiale i halogenfri Polyeten. Monteres med standard strips. Pakke a 50 stk.