FLEXIMARK - PUR 60x10mm Blå stripsbare kabelmerker. Rull a 1000 merker. - 83280266
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleform
Ledertverrsnitt - 0,5...1000 mm
Kabeldiameter - 10...100 mm
Lengde - 60 mm
Bredde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Fleximark PUR
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044776690559
Elnummer
1857902
Leverandørens varenummer
83280266
Typebeskrivelse
1857902
Modell / utførelse:
Rulleform
Ledertverrsnitt:
0,5...1000 mm
Kabeldiameter:
10...100 mm
Lengde:
60 mm
Bredde:
10 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Blå
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Andre
FLEXIMARK® PUR stripsbare kabel- og rørmerker 60x10mm Blå, rull a 1000 merker. Holdbare kabel- og rørmerker i halogenfritt, flammehemmende PUR materiale. Merkene er motstandsdyktige mot olje og kjemikalier, tåler temperaturer fra -50 til +80 og er derfor velegnet for utendørs bruk. Materialet er godkjent ihht. UL94-V0. Brukes med FLEXIMARK® termoprintere EOS eller CAB. Anbefalt fargebånd 1857771 FTI-Y sort 60mmx360m eller 83260260 FTI-X Hvit 55mmx360m