FLEXIMARK - PUR 75x15mm Gul stripsbare kabelmerker. Rull a 1000 merker. - 83260192
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleform
Ledertverrsnitt - 0,5...1000 mm
Kabeldiameter - 10...100 mm
Lengde - 75 mm
Bredde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Fleximark PUR
EAN/GTIN
4044776220398
Elnummer
1857827
Leverandørens varenummer
83260192
Typebeskrivelse
1857827
Modell / utførelse:
Rulleform
Ledertverrsnitt:
0,5...1000 mm
Kabeldiameter:
10...100 mm
Lengde:
75 mm
Bredde:
15 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Gul
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Andre


