FLEXIMARK - PV Solcelle skilt 103x150 BK/WH pk/10 - 83880469
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Med advarsel/informasjonssymbol - Ja
Med advarsel/informasjonstekst - nei
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Vegg
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Lagervare
EAN/GTIN
4064727365497
Elnummer
1857089
Leverandørens varenummer
83880469
Typebeskrivelse
1857089
Materiale:
Andre
Med advarsel/informasjonssymbol:
Ja
Med advarsel/informasjonstekst:
nei
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Vegg
Form:
Rektangulær
Modell / utførelse:
Folie
Materialkvalitet:
Vinyl
Halogenfri:
nei
Vannfast:
Ja
Symbol:
Andre
Bokstavelig avtrykk:
Andre
Språk på avtrykk:
Andre
Bredde:
103 mm
Høyde:
150 mm
Tykkelse:
1 mm
Type feste:
Selvklebende
Med montasjemateriell:
Ja
Sammenleggbar:
nei
Fluorescerende:
nei
Etterlysende:
nei
Et FLEXIMARK-produkt
Oppdag FLEXIMARK-serien


