FLEXIMARK - Selvklebende polyesteretikett LA 16,9x9mm. Farge gul, pakke a 3100 merker - 83256210

KopierKopier
FLEXIMARK - Selvklebende polyesteretikett LA 16,9x9mm. Farge gul, pakke a 3100 merker

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - Ja

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Gul

  • Lengde - 16,9 mm

  • Diameter - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044776097051

Elnummer

1857753

Leverandørens varenummer

83256210

Typebeskrivelse

1857753

Selvklebende:

Ja

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Gul

Lengde:

16,9 mm

Diameter:

0 mm

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Magnetisk:

nei

Halogenfri:

Ja

Bredde:

9 mm

Høyde:

0,4 mm

FLEXIMARK® LA 16,9x9mm selvklebende komponentetiketter i halogenfritt polyestermatriale. Skrives ut på FLEXIMARK® laserskriver med programvare Fleximark 11.0. Farge gul. 310 merker pr ark, pakke a 10 ark.