FLEXIMARK - Selvklebende polyesteretikett LA 20x8mm. Farge hvit, pakke a 2800 merker - 83256212
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 20,8 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044776097075
Elnummer
1857755
Leverandørens varenummer
83256212
Typebeskrivelse
1857755
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
20,8 mm
Diameter:
0 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
8 mm
Høyde:
0,4 mm
FLEXIMARK® LA 20x8mm selvklebende komponentetiketter i halogenfritt polyestermatriale. Skrives ut på FLEXIMARK® laserskriver med programvare Fleximark 11.0. Farge hvit. 280 merker pr ark, pakke a 10 ark.


