FLEXIMARK - Selvklebende polyesteretikett LA 25,6x10mm. Farge hvit, pakke a 1960 merker - 83256218

KopierKopier
FLEXIMARK - Selvklebende polyesteretikett LA 25,6x10mm. Farge hvit, pakke a 1960 merker

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - Ja

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 25,6 mm

  • Diameter - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044776097129

Elnummer

1857761

Leverandørens varenummer

83256218

Typebeskrivelse

1857761

Selvklebende:

Ja

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Hvit

Lengde:

25,6 mm

Diameter:

0 mm

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Magnetisk:

nei

Halogenfri:

Ja

Bredde:

10 mm

Høyde:

0,4 mm

FLEXIMARK® LA 25,6x10mm selvklebende komponentetiketter i halogenfritt polyestermatriale. Skrives ut på FLEXIMARK® laserskriver med programvare Fleximark 11.0. Farge hvit. 196 merker pr ark, pakke a 10 ark.