FLEXIMARK - Selvklebende polyesteretikett LA 46,9x9mm. Farge gul, pakke a 1240 merker - 83256222
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Gul
Lengde - 46,9 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044776097167
Elnummer
1857765
Leverandørens varenummer
83256222
Typebeskrivelse
1857765
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Gul
Lengde:
46,9 mm
Diameter:
0 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
9 mm
Høyde:
0,4 mm
FLEXIMARK® LA 46,9x9mm selvklebende komponentetiketter i halogenfritt polyestermatriale. Skrives ut på FLEXIMARK® laserskriver med programvare Fleximark 11.0. Farge gul. 124 merker pr ark, pakke a 10 ark.


