FLEXIMARK - Selvklebende polyesteretikett LA 46,9x9mm. Farge hvit, pakke a 1240 merker - 83256221
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 46 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044776097150
Elnummer
1857773
Leverandørens varenummer
83256221
Typebeskrivelse
1857773
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
46 mm
Diameter:
0 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
9 mm
Høyde:
0,4 mm
Et FLEXIMARK-produkt
Oppdag FLEXIMARK-serien


