FLEXIMARK - Selvklebende polyesteretikett LA 56,x21,8mm. Farge sølv, pakke a 390 merker - 83256226
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Sølv
Lengde - 56 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044776097204
Elnummer
1857769
Leverandørens varenummer
83256226
Typebeskrivelse
1857769
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Sølv
Lengde:
56 mm
Diameter:
0 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
21,8 mm
Høyde:
0,4 mm
FLEXIMARK® LA 56x21,8mm selvklebende komponentetiketter i halogenfritt polyestermatriale. Skrives ut på FLEXIMARK® laserskriver med programvare Fleximark 11.0. Farge sølv. 39 merker pr ark, pakke a 10 ark.


