FLEXIMARK - Solcelle fasade skilt rød/hvit 150x50 - 83881001

KopierKopier
FLEXIMARK - Solcelle fasade skilt rød/hvit 150x50

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Andre

  • Med advarsel/informasjonssymbol - Ja

  • Med advarsel/informasjonstekst - Ja

  • Farge - Rød / hvit

  • Monteringsmetode - Vegg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Fleximark solcelleskilt

EAN/GTIN

4064727799841

Elnummer

1857079

Leverandørens varenummer

83881001

Typebeskrivelse

1857079

Materiale:

Andre

Med advarsel/informasjonssymbol:

Ja

Med advarsel/informasjonstekst:

Ja

Farge:

Rød / hvit

Monteringsmetode:

Vegg

Form:

Rektangulær

Modell / utførelse:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Vannfast:

Ja

Symbol:

Andre

Bokstavelig avtrykk:

Andre

Språk på avtrykk:

Norsk

Bredde:

50 mm

Høyde:

35 mm

Tykkelse:

2 mm

Type feste:

Skrus

Med montasjemateriell:

nei

Sammenleggbar:

nei

Fluorescerende:

nei

Etterlysende:

nei

Solcelleskilt. Gravert plastskilt med 2 skruehull: 'Solceller Fasade'. Rødt skilt med hvit tekst. 150x50mm, 1 stk.