FLEXIMARK - Solcelle Hovedbr.50x35 Sort/gul pk/5 - 83881003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Med advarsel/informasjonssymbol - nei
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Gul
Monteringsmetode - Vegg
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Lagervare
EAN/GTIN
4064727799865
Elnummer
1857081
Leverandørens varenummer
83881003
Typebeskrivelse
1857081
Materiale:
Andre
Med advarsel/informasjonssymbol:
nei
Med advarsel/informasjonstekst:
Ja
Farge:
Gul
Monteringsmetode:
Vegg
Form:
Rektangulær
Modell / utførelse:
Folie
Materialkvalitet:
Vinyl
Halogenfri:
nei
Vannfast:
Ja
Symbol:
Andre
Bokstavelig avtrykk:
Andre
Språk på avtrykk:
Norsk
Bredde:
50 mm
Høyde:
35 mm
Tykkelse:
1 mm
Type feste:
Selvklebende
Med montasjemateriell:
Ja
Sammenleggbar:
nei
Fluorescerende:
nei
Etterlysende:
nei
Et FLEXIMARK-produkt
Oppdag FLEXIMARK-serien


