FLEXIMARK - Solcelle på tak skilt rød/hvit 210x70 - 83881009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Med advarsel/informasjonssymbol - Ja
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Rød / hvit
Monteringsmetode - Vegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Fleximark solcelleskilt
EAN/GTIN
4064728302897
Elnummer
1857087
Leverandørens varenummer
83881009
Typebeskrivelse
1857087
Materiale:
Andre
Med advarsel/informasjonssymbol:
Ja
Med advarsel/informasjonstekst:
Ja
Farge:
Rød / hvit
Monteringsmetode:
Vegg
Form:
Rektangulær
Modell / utførelse:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Vannfast:
Ja
Symbol:
Fotovoltaikk (PV)
Bokstavelig avtrykk:
Andre
Språk på avtrykk:
Norsk
Bredde:
210 mm
Høyde:
70 mm
Tykkelse:
10 mm
Type feste:
Skrus


