FLEXIMARK - SYREF. STRIPS FSBTC 4.6x520 - 83254245
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 4,6 mm
Båndlengde - 520 mm
Båndlås - Ball-/kulelås
Farge - Svart
Båndtykkelse - 0,26 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330965007558
Elnummer
1857718
Leverandørens varenummer
83254245
Typebeskrivelse
1857718
Båndbredde:
4,6 mm
Båndlengde:
520 mm
Båndlås:
Ball-/kulelås
Farge:
Svart
Båndtykkelse:
0,26 mm
Minste strekkstyrke:
45,3 N
Driftstemperaturområde:
80...150 °C
Temperaturområde for montasje:
-80...150 °C
Modell / utførelse:
Uten tenner
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Overflatebeskyttelse:
Kunststoffbelagt
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
Ja
Halogenfri:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre