FLEXIMARK - Syrefast holder PR 10-NM 24, 288x11mm. pk a 50 - 83254210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Sølv
Lengde - 288 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330965009699
Elnummer
1857200
Leverandørens varenummer
83254210
Typebeskrivelse
1857200
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Sølv
Lengde:
288 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
11 mm
Høyde:
3 mm
Et FLEXIMARK-produkt
Oppdag FLEXIMARK-serien


