FLEXIMARK - Syrefast holder PR 10-NM 5, 60x11mm. pk a 50 - 83254213
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Sølv
Lengde - 60 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330965009538
Elnummer
1857197
Leverandørens varenummer
83254213
Typebeskrivelse
1857197
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Sølv
Lengde:
60 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
11 mm
Høyde:
3 mm
FLEXIMARK® syrefast holder 60x11mm i AISI 316 stål for montering av tegn, tall og bokstaver. Plass til 8 tegn hvis det monteres med strips, 4 tegn ved skruemontering. Pakke a 50 stk.


