FLEXIMARK - Syrefast stålstrips LS 4,6x200mm. Pakke a 100 strips. - 83254133
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 4,6 mm
Båndlengde - 200 mm
Modell / utførelse - Uten tenner
Antall IPX/SPX-innganger - Ball-/kulelås
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Fleximark syrefast
EAN/GTIN
7330965007039
Elnummer
1857703
Leverandørens varenummer
83254133
Typebeskrivelse
1857703
Båndbredde:
4,6 mm
Båndlengde:
200 mm
Modell / utførelse:
Uten tenner
Antall IPX/SPX-innganger:
Ball-/kulelås
Farge:
Edelstål
Båndtykkelse:
0,26 mm
Minste strekkstyrke:
445 N
Driftstemperaturområde:
-80...500 °C
Temperaturområde for montasje:
-80...500 °C
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
Ja
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre


