FLEXIMARK - TA etiketter 20 x 8mm Gul med matt overflate. Rull a 10000 merker - 83259634

KopierKopier
FLEXIMARK - TA etiketter 20 x 8mm Gul med matt overflate. Rull a 10000 merker

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - Ja

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Gul

  • Lengde - 20 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773743333

Elnummer

1857857

Leverandørens varenummer

83259634

Typebeskrivelse

1857857

Selvklebende:

Ja

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Gul

Lengde:

20 mm

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Magnetisk:

nei

Halogenfri:

Ja

Bredde:

8 mm

Høyde:

0,4 mm

FLEXIMARK® 20x8mm Gule selvklebende etiketter med svært god festeevne som er ypperlige for merking av komponenter, skap og utstyr. Med buede hjørner og i fargen gul med matt overflate. UV-bestandige i halogenfritt polyester materiale. Rull a 10 000 merker. Tåler temperaturer fra -40 til +125, påføringstemperatur min. + 10. Brukes med FLEXIMARK® termoprintere EOS eller CAB. Anbefalt fargebånd 1857740 R71 sort 110mmx360m