FLEXIMARK - TA etiketter 25,4 x 12,7mm Gul med matt overflate. Rull a 10000 merker - 83259641
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Gul
Lengde - 25,4 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773743326
Elnummer
1857858
Leverandørens varenummer
83259641
Typebeskrivelse
1857858
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Gul
Lengde:
25,4 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
12,7 mm
Høyde:
0,4 mm
FLEXIMARK® 25,4x12,7mm Gule selvklebende etiketter med svært god festeevne som er ypperlige for merking av komponenter, skap og utstyr. Med buede hjørner og i fargen gul med matt overflate. UV-bestandige i halogenfritt polyester materiale. Rull a 10 000 merker. Tåler temperaturer fra -40 til +125, påføringstemperatur min. + 10. Brukes med FLEXIMARK® termoprintere EOS eller CAB. Anbefalt fargebånd 1857740 R71 sort 110mmx360m


