FLEXIMARK - TA etiketter 26 x 10mm Hvit med matt overflate. Rull a 10000 merker - 83259655

KopierKopier
FLEXIMARK - TA etiketter 26 x 10mm Hvit med matt overflate. Rull a 10000 merker

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - Ja

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 26 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773749731

Elnummer

1857869

Leverandørens varenummer

83259655

Typebeskrivelse

1857869

Selvklebende:

Ja

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Hvit

Lengde:

26 mm

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Magnetisk:

nei

Halogenfri:

Ja

Bredde:

10 mm

Høyde:

0,4 mm

FLEXIMARK® TA etiketter 26 x 10mm Hvit med matt overflate. Selvklebende etiketter, med buede hjørner og svært god festeevne, som er ypperlige for merking av komponenter, skap og utstyr. UV-bestandige i halogenfritt polyester materiale. Tåler temperaturer fra -40 til +125, påføringstemperatur min. + 10. Brukes med FLEXIMARK® termoprintere EOS eller CAB. Anbefalt fargebånd 1857740 R71 sort 110mmx360m