FLEXIMARK - TA etiketter 60 x 36mm Hvit med blank overflate. Rull a 1000 merker - 83259722
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 60 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330965202021
Elnummer
1857942
Leverandørens varenummer
83259722
Typebeskrivelse
1857942
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
60 mm
Diameter:
0 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
36 mm
Høyde:
0,4 mm
Et FLEXIMARK-produkt
Oppdag FLEXIMARK-serien


