FLEXIMARK - TA Foam 27x18 Sølv R/1000 TA Foam 27x18 Sølv R/1000 - 83260168
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Sølv
Lengde - 27 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330965820485
Elnummer
1857924
Leverandørens varenummer
83260168
Typebeskrivelse
1857924
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Sølv
Lengde:
27 mm
Diameter:
0 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
nei
Bredde:
18 mm
Høyde:
2 mm
Et FLEXIMARK-produkt
Oppdag FLEXIMARK-serien


