FLEXIMARK - TA Foam 35x15 Hvit R/1000 TA Foam 35x15 Hvit R/1000 - 83255327
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 35 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330965824810
Elnummer
1857918
Leverandørens varenummer
83255327
Typebeskrivelse
1857918
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
35 mm
Diameter:
0 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
nei
Bredde:
15 mm
Høyde:
2 mm
FLEXIMARK® TA Foam 35x15mm Hvit. Tykkere skilt av polyesterskum som kan erstatte kostbare graverte skilt. Skiltene har lim med 24 timer herdingstid, noe som gir svært god festeevne, og holdbarhet. Skiltene er motstandsdyktige mot olje, UV- og kjemikalier og, kan derfor benyttes utendørs. Tåler temperaturer fra -40 til +90, påføringstemperatur min. +10. Brukes med FLEXIMARK® termoprintere EOS eller CAB. Anbefalt fargebånd 1857771 FTI-Y sort 60mmx360m eller 1857772 FTI-Y sort, 110mm x 360m


