FLEXIMARK - TA Foam 60x30 Sølv R/500 TA Foam 60x30 Sølv R/500 - 83260179
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Sølv
Lengde - 60 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Fleximark TA Foam
EAN/GTIN
7330965820591
Elnummer
1857927
Leverandørens varenummer
83260179
Typebeskrivelse
1857927
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Sølv
Lengde:
60 mm
Diameter:
0 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
nei
Bredde:
30 mm
Høyde:
2 mm
FLEXIMARK® TA Foam 60x30mm Sølv. Tykkere skilt av polyesterskum som kan erstatte kostbare graverte skilt. Skiltene har lim med 24 timer herdingstid, noe som gir svært god festeevne, og holdbarhet. Skiltene er motstandsdyktige mot olje, UV- og kjemikalier og, kan derfor benyttes utendørs. Tåler temperaturer fra -40 til +90, påføringstemperatur min. +10. Brukes med FLEXIMARK® termoprintere EOS eller CAB. Anbefalt fargebånd 1857771 FTI-Y sort 60mmx360m eller 1857772 FTI-Y sort, 110mm x 360m


