Utgått

FLEXIMARK - TA Foam 90x45 Sølv R/250 TA Foam 90x45 Sølv R/250 - 83260183

KopierKopier
FLEXIMARK - TA Foam 90x45 Sølv R/250 TA Foam 90x45 Sølv R/250

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - Ja

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Sølv

  • Lengde - 90 mm

  • Diameter - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Fleximark TA Foam

EAN/GTIN

7330965820638

Elnummer

1857928

Leverandørens varenummer

83260183

Typebeskrivelse

1857928

Selvklebende:

Ja

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Sølv

Lengde:

90 mm

Diameter:

0 mm

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Magnetisk:

nei

Halogenfri:

nei

Bredde:

45 mm

Høyde:

2 mm

FLEXIMARK® TA Foam 90x45mm Sølv. Tykkere skilt av polyesterskum som kan erstatte kostbare graverte skilt. Skiltene har lim med 24 timer herdingstid, noe som gir svært god festeevne, og holdbarhet. Skiltene er motstandsdyktige mot olje, UV- og kjemikalier og, kan derfor benyttes utendørs. Tåler temperaturer fra -40 til +90, påføringstemperatur min. +10. Brukes med FLEXIMARK® termoprintere EOS eller CAB. Anbefalt fargebånd 1857771 FTI-Y sort 60mmx360m eller 1857772 FTI-Y sort, 110mm x 360m