FLEXIMARK - TCK 32 Gul 25x33,5 R/1200 TCK 32 Gul 25x33,5 R/1200 - 83259882
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleform
Lengde - 25 mm
Bredde - 33,5 mm
Type - Tynnvegget
Tanning - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330965823677
Elnummer
1857910
Leverandørens varenummer
83259882
Typebeskrivelse
1857910
Modell / utførelse:
Rulleform
Lengde:
25 mm
Bredde:
33,5 mm
Type:
Tynnvegget
Tanning:
Uten
Materiale:
Andre
Farge:
Gul
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Lime


