FLEXIMARK - TCK 40 Gul 25x94 R/600 TCK 40 Gul 25x94 R/600 - 83259884
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleform
Lengde - 25 mm
Bredde - 94 mm
Type - Tynnvegget
Tanning - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330965823691
Elnummer
1857912
Leverandørens varenummer
83259884
Typebeskrivelse
1857912
Modell / utførelse:
Rulleform
Lengde:
25 mm
Bredde:
94 mm
Type:
Tynnvegget
Tanning:
Uten
Materiale:
Andre
Farge:
Gul
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Lime


