FLEXIMARK - TF1B 1,5-2,5 enledermerking. 25x5,7mm, Gul, rull a 2000 merker - 83254374
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Gul
Lengde - 25 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044774843827
Elnummer
1857810
Leverandørens varenummer
83254374
Typebeskrivelse
1857810
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Gul
Lengde:
25 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
5,7 mm
Høyde:
0,5 mm
FLEXIMARK® Flexiprint TF merker for enledermerking eller merking av tynne kabler før tilkobling. Merkingen er lett å påføre, sitter godt og gir leselig merking selv på tynnere kabler, eller der det er liten plass. For kabeltversnitt 1,5-2,5mm², størrelse 25x5,7mm. Skrivefelt 11,2x5,7mm. Farge Gul, rull a 2000 merker. Brukes med FLEXIMARK® termoprintere EOS eller CAB. Anbefalt fargebånd 1857771 FTI-Y sort 60mmx360m


