FLEXIMARK - TF1BL 1,5-2,5 enledermerking. 36x5,7mm, Hvit, rull a 2000 merker - 83254360
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 36 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773714845
Elnummer
1857804
Leverandørens varenummer
83254360
Typebeskrivelse
1857804
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
36 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
5,7 mm
Høyde:
0,5 mm
FLEXIMARK® Flexiprint TF merker for enledermerking eller merking av tynne kabler før tilkobling. Merkingen er lett å påføre, sitter godt og gir leselig merking selv på tynnere kabler, eller der det er liten plass. For kabeltversnitt 1,5-2,5mm², størrelse 36x5,7mm. Skrivefelt 22x5,7mm. Farge hvit, rull a 2000 merker. Brukes med FLEXIMARK® termoprintere EOS eller CAB. Anbefalt fargebånd 1857771 FTI-Y sort 60mmx360m


