FLEXIMARK - TF2 2,5-6 enledermerking. 26x7mm, Hvit, rull a 2000 merker - 83254368
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 26 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044774050911
Elnummer
1857805
Leverandørens varenummer
83254368
Typebeskrivelse
1857805
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
26 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
7 mm
Høyde:
0,5 mm
FLEXIMARK® Flexiprint TF merker for enledermerking eller merking av tynne kabler før tilkobling. Merkingen er lett å påføre, sitter godt og gir leselig merking selv på tynnere kabler, eller der det er liten plass. For kabeltversnitt 2,5-6mm², størrelse 26x7mm. Skrivefelt 22x7mm. Farge hvit, rull a 2000 merker. Brukes med FLEXIMARK® termoprintere EOS eller CAB. Anbefalt fargebånd 1857771 FTI-Y sort 60mmx360m


