Utgått

FLEXIMARK - TFL kabelm.60-10 Rød R/252 TFL kabelm.60-10 Rød R/252 - 83263014

KopierKopier
FLEXIMARK - TFL kabelm.60-10 Rød R/252 TFL kabelm.60-10 Rød R/252

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Rulleform

  • Ledertverrsnitt - 0,5...1000 mm

  • Kabeldiameter - 10...100 mm

  • Lengde - 60 mm

  • Bredde - 10 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044778428587

Elnummer

1857909

Leverandørens varenummer

83263014

Typebeskrivelse

1857909

Modell / utførelse:

Rulleform

Ledertverrsnitt:

0,5...1000 mm

Kabeldiameter:

10...100 mm

Lengde:

60 mm

Bredde:

10 mm

Type:

Tynnvegget

Tanning:

Uten

Materiale:

Andre

Farge:

Rød

Gjennomsiktig:

nei

Med plass til etikett:

nei

Påtrykt:

Uten

Monteringsmetode:

Andre

FLEXIMARK® TFL stripsbare kabel- og rørmerker, 60x10mm Rød. Prisgunstige, holdbare kabel- og rørmerker for innendørs bruk. Merkene er i laminert polyester materiale og er både halogenfrie og UV-bestandige. Finnes i farger ihht retningslinjer for merking av kontor, og offentlige bygg. Brukes med FLEXIMARK® termoprintere EOS eller CAB. Anbefalt fargebånd 1857771/83260201 FTI-Y sort 60mmx360m eller 83251607 CR45 Hvit 60mmx300m