FLEXIMARK - Thermo Clip H3 70°C pk a 25 - 83881106
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Analog
Måleområde - 0...71 °C
Måling av relativ luftfuktighet - nei
Måling av materialfuktighet - Ja
Separat føler - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4064727841069
Elnummer
1857046
Leverandørens varenummer
83881106
Typebeskrivelse
1857046
Indikering:
Analog
Måleområde:
0...71 °C
Måling av relativ luftfuktighet:
nei
Måling av materialfuktighet:
Ja
Separat føler:
nei
Multi-visning:
nei
Termoelement type B:
nei
Termoelement type E:
nei
Termoelement type J:
nei
Termoelement type K:
nei
Varmeelement type N:
nei
Varmeelement type R:
nei
Varmeelement type S:
nei
Varmeelement type T:
nei
Termoelement RTD:
nei
Måling av forskjellstemperatur:
Ja
Datalogger:
nei
Grensesnitt:
nei
Infrarød måling:
nei


