Flir - FLIR C3 kompakt termografikamera med innebygd Wi-Fi - 8023805
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Termisk sensitivitet ved 30 °C - 0,1 °C
Temperaturmåleområde - -10...150 °C
SD kortholder - nei
Bluetooth-grensesnitt - nei
Med Laser - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4743254002845
Elnummer
8023805
Leverandørens varenummer
8023805
Typebeskrivelse
8023805
Termisk sensitivitet ved 30 °C:
0,1 °C
Temperaturmåleområde:
-10...150 °C
SD kortholder:
nei
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Med Laser:
nei
Display diagonal:
3 inch
Med berøringsskjerm:
Ja
Thermobilde:
Ja
Visuellt bilde:
Ja
Termisk/visuellt bilde (I et bilde):
Ja
Video opptak:
nei
Bilder pr. Sekund (BpS):
9
Relativ målenøyaktighet:
2 %
Frekvensbånd:
7,5...14 µm
Bildevinkel (FOV) horisontal:
41 °
Bildevinkel (FOV) vertikal:
31 °
Momentan bildevinkel (IFOV):
11 m rad
Autofokus:
Ja
Automatisk tilpasning:
Ja
Skarphetsinnstilling (Focus Stacking):
nei
Gjennomsnittsbilde:
Ja
Digital zoom:
0
Bildestørrelse forstørrbart:
nei
Med minnefunksjon:
Ja
Internminne:
Ja
Mini SD kortplass:
nei
Micro SD kortholder:
nei
CompactFlash-kortplass Type I:
nei
CompactFlash-kortplass Type II:
nei
USB-tilkobling:
Ja
WiFi-kompatibel:
Ja
Analog videoutgang:
nei
HDMI-tilkobling:
nei
Ethernet:
nei
Gigabit Ethernet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:
nei
FireWire-tilkobling (IEEE1394):
nei
Avkjølt detektor:
nei
Omgivelsestemperatur:
-10...50 °C
Med innebygd lampe:
nei
Med stativholder:
nei
Egnet for utbyttbare linser:
nei
Med digital alarm:
nei
Med fuktighetssensor:
nei
Med laseravstandsmåling:
nei
Akku. drevet:
Ja
Ekstern strømforsyning påkrevd:
nei
Inngangsspenning ved AC 50 Hz:
90...260 V
Inngangsspenning ved AC 60 Hz:
90...260 V
Inngangsspenning ved DC:
3,7...3,7 V
Effektforbruk:
1 W
Maks. Batteritid:
2 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Vekt:
0,13 kg
Pek-og-skyt er grunnideen i FLIR C3. Termografikameraet er fullautomatisk, med enkle innstillinger. Du peker kameraet mot objektet, trykker på utløseren og bildene lagres i minne i JPEG format. Filen inneholder alle temperaturdata for etterfølgende analysering i den medfølgende FLIR Tools analyse/rapport programvare. Flir C3 leveres med innebygd Wi-FI for overføring lagrede bilder trådløst til PC.
Det innebygde fotokamera og den FLIR patenterte funksjon MSX, gjør termografibildene enda skarpere. Når MSX funksjonen er aktivert, ”smelter” fotodetaljer sammen med varmebildet, og bildet på den store LCD skjerm fremstår vesentlig skarpere enn du ville forvente i et kamera i denne prisklasse. Med MSX funksjonen blir det enklere å lokalisere de forskjellige komponenter i bildet, slik at feilsøking og analysering blir mye enklere.
FLIR C3 er spesielt godt egnet til håndverkeren, installatøren og teknikeren, som ønsker å bruke termografi i forbindelse med installasjon, reparasjon og feilsøking på f.eks. varmeanlegg, el-tavler, gulvvarme, sjekk av isolering, kuldebroer og andre temperatur relaterte problemer.
• Meget kompakt lommekamera
• 80x60 pixel detektor
• Innbygd fotokamera
• Funksjonen MSX, så termografibildene blir enda skarpere
• Opptak av termografisk video i MPEG format
• Enkel betjening med touch skjerm
• Norsk meny struktur, brukerveiledning, programvare og support
FLIR C3 leveres komplett og klar til bruk med batteri, strømforsyning/lader, USB kabel, håndrem, Norsk brukerveiledning/dokumentasjon på USB-pinne og gratis nedlasting av FLIR Tools analyse/rapport programvare til Windows, MAC, iOS og Android operativsystemer.