Flir - FLIR CM57-2 Flex Strømtang m BT, FLIR Meterlink - 8024273
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Manuell/automatisk
Gjeldende måleområde DC - 0...300 A
Gjeldende måleområde AC - 0...300 A
Strømtype - AC/DC
Virkelig RMS-måling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0793950372579
Elnummer
8024273
Leverandørens varenummer
8024273
Typebeskrivelse
8024273
Valg av måleområde:
Manuell/automatisk
Gjeldende måleområde DC:
0...300 A
Gjeldende måleområde AC:
0...300 A
Strømtype:
AC/DC
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tangåpning:
120 mm
Indikering:
Digital
Analogt stolpediagram:
nei
Multi-visning:
nei
Med bakgrunnsbelysning:
Ja
Datalogger:
Ja
Spenningsmåling/AC:
nei
Spenningsmåling/DC:
nei
Område for motstandsmåling:
nei
Temperaturmåling:
nei
Kapasitetsmåling:
nei
Frekvensmåling:
Ja
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
nei
Grensesnitt:
Ja
Målekretskategori:
CAT IV
Maks. Spenning målekretskategori:
600 V
Kontinuitetstest:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
CM57-2 har innebygd Bluetooth-kommunikasjon, slik at du via FLIR Meterlink og den gratis FLIR Mobile-appen kan overføre måleverdier til en iOS/Android smarttelefon eller nettbrett for dokumentasjon av målingene dine.