Flir - FLIR E8-XT termisk kameraKompakt 320x240 pixel kamera med foto, MSX og Wi-Fi - 8023685
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Termisk sensitivitet ved 30 °C - 0,05 °C
Temperaturmåleområde - -20...550 °C
SD kortholder - nei
Bluetooth-grensesnitt - nei
Med Laser - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4743254004023
Elnummer
8023685
Leverandørens varenummer
8023685
Typebeskrivelse
8023685
Termisk sensitivitet ved 30 °C:
0,05 °C
Temperaturmåleområde:
-20...550 °C
SD kortholder:
nei
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Med Laser:
nei
Display diagonal:
3 inch
Med berøringsskjerm:
nei
Thermobilde:
Ja
Visuellt bilde:
Ja
Termisk/visuellt bilde (I et bilde):
Ja
Video opptak:
nei
Bilder pr. Sekund (BpS):
11
Relativ målenøyaktighet:
2 %
Frekvensbånd:
7,5...13 µm
Bildevinkel (FOV) horisontal:
45 °
Bildevinkel (FOV) vertikal:
34 °
Momentan bildevinkel (IFOV):
2,6 m rad
Autofokus:
nei
Automatisk tilpasning:
Ja
Skarphetsinnstilling (Focus Stacking):
nei
Gjennomsnittsbilde:
nei
Bildestørrelse forstørrbart:
nei
Med minnefunksjon:
Ja
Internminne:
Ja
Mini SD kortplass:
nei
Micro SD kortholder:
nei
CompactFlash-kortplass Type I:
nei
CompactFlash-kortplass Type II:
nei
USB-tilkobling:
Ja
WiFi-kompatibel:
Ja
Analog videoutgang:
nei
HDMI-tilkobling:
nei
Ethernet:
nei
Gigabit Ethernet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:
nei
FireWire-tilkobling (IEEE1394):
nei
Avkjølt detektor:
nei
Omgivelsestemperatur:
-15...50 °C
Med innebygd lampe:
nei
Med stativholder:
nei
Egnet for utbyttbare linser:
nei
Med digital alarm:
nei
Med fuktighetssensor:
nei
Med laseravstandsmåling:
nei
Akku. drevet:
Ja
Ekstern strømforsyning påkrevd:
nei
Maks. Batteritid:
4 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Vekt:
0,575 kg
Det innebygde fotokamera og den FLIR patenterte funksjon MSX gjør termografibildene enda skarpere. Når MSX funksjonen er aktivert, ”smelter” fotodetaljer sammen med termografibilde, og bilde på den store LCD skjermen fremstår vesentlig skarpere enn du ville forvente i et kamera i denne prisklasse. Med MSX blir det mye enklere å lokalisere de forskjellige komponenter i bilde. Feilsøking og analysering blir derfor mye enklere.
FLIR Ex-serien er velegnet til håndverkeren, installatøren og teknikeren, som ønsker å bruke termografi i forbindelse med installasjon, reparasjon og feilsøking på f.eks. varmeanlegg, el-tavler, gulvvarme, vannlekkasje, sjekk av isolering, kuldebroer og andre temperatur relaterte problemer.


