Flir - FLIR One Edge (80x60 pixel) - 8024261
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Termisk sensitivitet ved 30 °C - 70 °C
SD kortholder - nei
Bluetooth-grensesnitt - Ja
Med Laser - nei
Sensoroppløsning (horisontal) - 80 px
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4743254006065
Elnummer
8024261
Leverandørens varenummer
8024261
Typebeskrivelse
8024261
Termisk sensitivitet ved 30 °C:
70 °C
SD kortholder:
nei
Bluetooth-grensesnitt:
Ja
Med Laser:
nei
Sensoroppløsning (horisontal):
80 px
Sensoroppløsning (vertikal):
60 px
Skjermoppløsning (horisontal):
640 px
Skjermoppløsning (vertikal):
480 px
Display diagonal:
0 inch
Med berøringsskjerm:
nei
Thermobilde:
Ja
Visuellt bilde:
Ja
Termisk/visuellt bilde (I et bilde):
Ja
Video opptak:
Ja
Bilder pr. Sekund (BpS):
8
Relativ målenøyaktighet:
3 %
Frekvensbånd:
8...14 µm
Bildevinkel (FOV) horisontal:
640 °
Bildevinkel (FOV) vertikal:
480 °
Autofokus:
Ja
Automatisk tilpasning:
Ja
Skarphetsinnstilling (Focus Stacking):
nei
Gjennomsnittsbilde:
Ja
Digital zoom:
1
Bildestørrelse forstørrbart:
nei
Med minnefunksjon:
Ja
Internminne:
nei
Mini SD kortplass:
nei
Micro SD kortholder:
nei
CompactFlash-kortplass Type I:
nei
CompactFlash-kortplass Type II:
nei
USB-tilkobling:
nei
WiFi-kompatibel:
Ja
Analog videoutgang:
nei
HDMI-tilkobling:
nei
Ethernet:
nei
Gigabit Ethernet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:
nei
FireWire-tilkobling (IEEE1394):
nei
Avkjølt detektor:
nei
Med innebygd lampe:
nei
Med stativholder:
nei
Egnet for utbyttbare linser:
nei
Med digital alarm:
nei
Med fuktighetssensor:
nei
Med laseravstandsmåling:
nei
Akku. drevet:
Ja
Ekstern strømforsyning påkrevd:
nei
Inngangsspenning ved AC 50 Hz:
0...230 V
Inngangsspenning ved AC 60 Hz:
0...230 V
Inngangsspenning ved DC:
5...12 V
Effektforbruk:
0,1 W
Maks. Batteritid:
2,5 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Vekt:
0,153 kg
FLIR One Edge har en termisk detektor med 80x60 pixel (4800 pixel), og kan ta både termiske stillbilder, termisk video og optiske bilder. FLIR One Edge kobles til din smarttelefon/nettbrett via Bluetooth, er kompatibelt med både iOS og Android, og kan brukes uten begrensninger, uavhengig av operatør, operativsystem, størrelse eller fremtidige oppgraderinger av smartenheter. Du kan dele FLIR One Edge med vennene dine eller kollegene dine, enten de har en iOS- eller Android-enhet.
FLIR One Edge kan festes på telefonen eller nettbrettet for enhåndsbetjening, eller du kan holde kompaktkameraet i den ene hånden og telefonen i den andre for termografi på trange steder. FLIR Ignite™ Cloud-løsningen innebygd i kameraet lar deg enkelt og gratis laste opp bilder og videoer fra FLIR ONE Edge til skyen, hvor du kan redigere, organisere, lagre og dele data.
FLIR One Edge Pro leveres med et innebygd oppladbart batteri, som lades via USB-C-kontakten på kameraet og din standard USB-lader for smarttelefon. Du kan laste ned iOS- eller Android-appen gratis der du vanligvis laster ned appene dine.


