Flir - FLIR ONE Pro Termografikamera 160x120 pixler for iOS (Lightning) - 8023859
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Termisk sensitivitet ved 30 °C - 0,07 °C
Temperaturmåleområde - -20...400 °C
SD kortholder - nei
Bluetooth-grensesnitt - nei
Med Laser - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
812462024094
Elnummer
8023859
Leverandørens varenummer
8023859
Typebeskrivelse
8023859
Termisk sensitivitet ved 30 °C:
0,07 °C
Temperaturmåleområde:
-20...400 °C
SD kortholder:
nei
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Med Laser:
nei
Display diagonal:
0 inch
Med berøringsskjerm:
Ja
Thermobilde:
Ja
Visuellt bilde:
Ja
Termisk/visuellt bilde (I et bilde):
Ja
Video opptak:
Ja
Bilder pr. Sekund (BpS):
8,7
Relativ målenøyaktighet:
3 %
Frekvensbånd:
8...14 µm
Bildevinkel (FOV) horisontal:
53 °
Bildevinkel (FOV) vertikal:
43 °
Momentan bildevinkel (IFOV):
10 m rad
Autofokus:
nei
Automatisk tilpasning:
Ja
Skarphetsinnstilling (Focus Stacking):
Ja
Gjennomsnittsbilde:
Ja
Digital zoom:
1
Bildestørrelse forstørrbart:
Ja
Med minnefunksjon:
Ja
Internminne:
Ja
Mini SD kortplass:
nei
Micro SD kortholder:
nei
CompactFlash-kortplass Type I:
nei
CompactFlash-kortplass Type II:
nei
USB-tilkobling:
Ja
WiFi-kompatibel:
nei
Analog videoutgang:
nei
HDMI-tilkobling:
nei
Ethernet:
nei
Gigabit Ethernet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:
nei
FireWire-tilkobling (IEEE1394):
nei
Avkjølt detektor:
nei
Omgivelsestemperatur:
0...35 °C
Med innebygd lampe:
nei
Med stativholder:
nei
Egnet for utbyttbare linser:
nei
Med digital alarm:
Ja
Med fuktighetssensor:
nei
Med laseravstandsmåling:
nei
Akku. drevet:
Ja
Ekstern strømforsyning påkrevd:
Ja
Inngangsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Inngangsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Inngangsspenning ved DC:
5...5 V
Effektforbruk:
0,01 W
Maks. Batteritid:
1 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Vekt:
0,365 kg
FLIR ONE er termografikameraet for de som vil oppdage en ny verden øyet ikke kan se, perfekt for oppgaver i hjemmet eller ute hos kunden for å avdekke feil eller forebygge fremtidige feil.
FLIR ONE gir deg inngangen til termografiens verden, mens FLIR ONE Pro tar deg steget videre og hakket opp til et nytt nivå. Den kalles ikke Pro uten grunn..
FLIR har utviklet en ny bildeoptimalisering som kalles VividIR, dette gjør at du med FLIR ONE Pro får det beste og skarpeste bilde noen sinne med en 160x120 pixels detektor. Dette må prøves!
FLIR ONE pro har både foto og termografikamera innebygget, og når begge bildene kombineres med funksjonen MSX fremheves konturer i det termiske bildet og man får frem detaljer man ellers ikke ser med et vanlig termografikamera.
Lengden på pluggen til FLIR ONE kan justeres opp til 4mm slik at du alltid har en perfekt forbindelse, selv om du bruker et deksel på telefonen.
I den nye FLIR ONE appen til iOS finner du mange nyttige funksjoner som man kjenner igjen fra større og dyrere
FLIR termografikameraer – appen lastes ned gratis via app store.
Med FLIR appen kan du ta opp termografisk video, stillbilder og timelapse. Du velger selv din foretrukne fargepalett blant 9 valg.
Sjekk om din SmartPhone er kompatibel med FLIR ONE under downloads fanen.
FLIR ONE Pro leveres komplett og klar til bruk med en smart beskyttelseskappe, håndleddsrem, USB ladekabel og dokumentasjon. Du må selv sjekke at din SmartPhone er kompatibel med FLIR ONE.


