Flir - Hardbox for FLIR C2/C3 - 8062571
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 0 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - Ja
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445881024
Elnummer
8062571
Leverandørens varenummer
8062571
Typebeskrivelse
8062571
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
0 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
Ja
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
0 A


