Flir - Termografikamera - 8062641
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Termisk sensitivitet ved 30 °C - 0,1 °C
Temperaturmåleområde - -20...250 °C
SD kortholder - nei
Bluetooth-grensesnitt - nei
Med Laser - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445880225
Elnummer
8062641
Leverandørens varenummer
8062641
Typebeskrivelse
8062641
Termisk sensitivitet ved 30 °C:
0,1 °C
Temperaturmåleområde:
-20...250 °C
SD kortholder:
nei
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Med Laser:
nei
Display diagonal:
3 inch
Med berøringsskjerm:
nei
Thermobilde:
Ja
Visuellt bilde:
Ja
Termisk/visuellt bilde (I et bilde):
Ja
Video opptak:
nei
Bilder pr. Sekund (BpS):
1
Relativ målenøyaktighet:
2 %
Frekvensbånd:
7,5...13 µm
Bildevinkel (FOV) horisontal:
45 °
Bildevinkel (FOV) vertikal:
34 °
Momentan bildevinkel (IFOV):
6,9 m rad
Autofokus:
nei
Automatisk tilpasning:
Ja
Skarphetsinnstilling (Focus Stacking):
Ja
Gjennomsnittsbilde:
Ja
Digital zoom:
1
Bildestørrelse forstørrbart:
Ja
Med minnefunksjon:
Ja
Internminne:
Ja
Mini SD kortplass:
nei
Micro SD kortholder:
nei
CompactFlash-kortplass Type I:
nei
CompactFlash-kortplass Type II:
nei
USB-tilkobling:
Ja
WiFi-kompatibel:
nei
Analog videoutgang:
nei
HDMI-tilkobling:
nei
Ethernet:
nei
Gigabit Ethernet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
Ja
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:
Ja
FireWire-tilkobling (IEEE1394):
nei
Avkjølt detektor:
nei
Omgivelsestemperatur:
-15...50 °C
Med innebygd lampe:
nei
Med stativholder:
nei
Egnet for utbyttbare linser:
nei
Med digital alarm:
nei
Med fuktighetssensor:
nei
Med laseravstandsmåling:
nei
Akku. drevet:
Ja
Ekstern strømforsyning påkrevd:
nei
Inngangsspenning ved AC 50 Hz:
90...260 V
Inngangsspenning ved AC 60 Hz:
90...260 V
Inngangsspenning ved DC:
3,6...5 V
Effektforbruk:
1 W
Maks. Batteritid:
4 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Vekt:
0,575 kg
Pek-og-skyt er grunnideen i FLIR E-serien. Kameraene er helt fullautomatiske og det er ingen vanskelige innstillinger. Du peker kamera mot objektet, trykker på utløseren og bildene lagres på minnekort i JPEG format. Filen inneholder alle temperaturdata for etterfølgende analysering i den medfølgende rapport programvaren, som er på norsk.
Den patenterte innebygde funksjonen MSX hever frem konturer og tekst i termografibilde. Når MSX funksjonen er aktivert blir det vesentlig enklere å lokalisere de forskjellige komponenter i bilde og gjør feilsøking og analysering enklere.
FLIR E-serien er egnet til håndverkeren, installatøren og teknikeren, som ønsker å bruke termografi i forbindelse med installasjon, reparasjon og feilsøking på f.eks. varmeanlegg, el-tavler, gulvvarme, vannlekkasje, sjekk av isolering, kuldebroer og andre temperatur relaterte problemer.
• Nytt forbedret design med 2 meter dropptest
• Innebygd fotokamera
• Funksjonen MSX, så termografibilder blir enda skarpere
• Forbedret og brukervennlig meny struktur
• Ny filstruktur – alle informasjoner i en fil
• Lev. med forbedret programvare til Windows, MAC, iOS og Android
• Norsk meny struktur, manualer, programvare og support
FLIR E5 leveres komplett i en robust koffert med batteri, strømforsyning/lader, USB kabel, norsk brukerveiledning på CD-ROM og gratis ned lasting av FLIR Tools analyse/rapport programvare til Windows, MAC, iOS og Android styresystemer.


