Fluke - Billader til Fluke Ti kamera - 66656
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Ladespenning - 12...12 V
Frekvens-tilførselsspenning - 0 Hz
Hurtiglader - nei
Med utladingsfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969417563
Elnummer
8090945
Leverandørens varenummer
66656
Typebeskrivelse
Billader
Merkespenning:
12...12 V
Ladespenning:
12...12 V
Frekvens-tilførselsspenning:
0 Hz
Hurtiglader:
nei
Med utladingsfunksjon:
nei
Lengde:
96 mm
Bredde:
25 mm
Høyde:
25 mm
Billader til Fluke TIR/TIR1/TI10/TI20/TI25 termokameraer.


