Fluke - Egensikker hodelykt, 200 lumen - 4972410

KopierKopier
Fluke - Egensikker hodelykt, 200 lumen

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Batteritype (form) - Mikro

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Lengde - 172 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

  • For Ex-sone - 0, 1, 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969867863

Elnummer

8000854

Leverandørens varenummer

4972410

Typebeskrivelse

8000854

Batteritype (form):

Mikro

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Lengde:

172 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

For Ex-sone:

0, 1, 2

For Ex sone - støv:

Uten

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsfarge:

Rød

Materiale:

Plast

Fluke HL-200EX - håndfri hodelykt som festes trygt på hjelmen så du kan bruke hendene fritt. Vinkelen er justerbar, og du kan velge mellom høy og lav lysintensitet.